C5-SH-D20-2.5D-JHP Stopky s ozubeným připojením a rozhraním CAMFIX

Artiklové číslo: 3378662
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3378662
EAN / GTIN 7291075405880
Číslo výrobce 3378662
L-číslo L23990 1631

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 20 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku