PENTA 17N080P040RS IC1008 Pětibřité břitové destičky s plným poloměrem pro přesné drážkování měkkých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 3377096
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 3377096
    EAN / GTIN 7291075399417
    Číslo výrobce 3377096
    L-číslo L24080 360

    Popis

    Popis:

    Drážkování/soustružení Frézovací destičky, max. hloubka řezu (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 0,8 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
    • Šírka rezu (CW) 0.8 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku