HFPAD 3L-115-T18-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 3375971
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3375971
EAN / GTIN 7291075426434
Číslo výrobce 3375971
L-číslo L23920 1684

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 43,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 400 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 115 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
  • Celková délka (OAL) 43.5 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku