Brusný kotouč pro rovinné profilové broušení 250x20x51 mm 1 C180F8AV18P8

Artiklové číslo: 337183
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 337183
EAN / GTIN 9003173371831
Číslo výrobce 337183
L-číslo L50140 951

Popis

Popis:

V keramickém konvenčním profilovém plochém broušení nabízíme kotouče se speciálními korundy ve vysoce porézní struktuře. K dispozici ve velikostech zrn 80 a 120 pro kyvadlo broušení a v karbidu křemíku ve velikosti zrna C180 pro hluboké broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 180
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: C 180 F8A V18 P8
  • Rozměr (D x D x H x H): 250 x 20 x 51 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 51 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Minimální opotřebení diamantů
  • Individuálně volitelné
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro ploché broušení vysokolegovaných ocelí
  • Lze použít pro vysoce legované oceli, HSS, nerezovou ocel a karbid při mokrém broušení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku