KERN zkušební závaží 337-06, OIML třída F2, jmenovitá hodnota 50 g, knoflík, nerezová ocel, soustružený

Artiklové číslo: 337-06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Doplňkové závaží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 337-06
EAN / GTIN 4045761006386
Číslo výrobce 337-06
L-číslo L40250 7

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML F2
  • Jmenovitá hodnota 50 g
  • Knoflík
  • Jemně soustružená nerezová ocel

Poznámka:

  • Doporučujeme objednat si jeden z kufrů uvedených v části ″Příslušenství″.

    Rádi bychom upozornili, že při přepravě závaží třídy E1, E2, F1 nebo F2 bez kontejnerů může dojít k poškození závaží i přes řádné přepravní balení. Výsledné změny hmotnosti by mohly překročit příslušné přípustné chyby těchto velmi přesných hmotnostních tříd
  • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku