TNFPAD-XL 5R-60T40-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 3368876
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3368876
EAN / GTIN 7291075407792
Číslo výrobce 3368876
L-číslo L23920 2910

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 40 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 85 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 90 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 60 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 85 mm

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku