MAHPR-XL-20-JHP-MCG Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro úhlové adaptéry MODULAR-GRIP.

Artiklové číslo: 3368870
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3368870
EAN / GTIN 7291075407631
Číslo výrobce 3368870
L-číslo L23920 240

Popis

Popis:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 24 mm
  • Délka hlavy (LH) 23 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku