HSK A32 ODP12X42 Monoblokové držáky FLEXFIT se stopkou HSK DIN69893/A.

Artiklové číslo: 3367334
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3367334
    EAN / GTIN 7291075164138
    Číslo výrobce 3367334
    L-číslo L24120 633

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 20,6 mm, délka tělesa (LB) 22 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost stopky (SS) 32

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 20.6 mm
    • Délka telesa (LB) 22 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK01C0320
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M12
    • Délka upínace (LPR) 42 mm
    • Velikost stopky (SS) 32

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku