PICCO 20-6-7N Držáky pro destičky PICCO-JET s vnitřními chladicími kanály

Artiklové číslo: 3366202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada PASSJET
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3366202
EAN / GTIN 7291075404852
Číslo výrobce 3366202
L-číslo L24140 28

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6.05 mm

Ze stejné série "PASSJET" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku