SD D32-7.0-R1.6-SP15 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 3365442
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada T-SLOT
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3365442
EAN / GTIN 7291075312003
Číslo výrobce 3365442
L-číslo L24060 499

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 7,75 mm, průměr břitu (DC) 31,7 mm, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7.75 mm
  • Prumer rezu (DC) 31.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 7 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 8.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Celková délka (OAL) 8 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "T-SLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku