GRIP 5005Y IC804 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění.

Artiklové číslo: 3363737
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3363737
EAN / GTIN 7291075028447
Číslo výrobce 3363737
L-číslo L23940 2028

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 21.7 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Pocet zubu 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku