D3N 240-120-32R-5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, přímá stopka, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3363159
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3363159
EAN / GTIN 7291075402414
Číslo výrobce 3363159
L-číslo L24040 101

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 24 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 24, celková délka (OAL) 229,54 mm, efektivní délka (LU) 125,21 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 240
  • Celková délka (OAL) 229.54 mm
  • Délka špicky britu(PL) 5.21 mm
  • Délka upínace (LPR) 169.54 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 125.21 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku