D3N 170-051-19.05R-3D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD.

Artiklové číslo: 3363044
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3363044
EAN / GTIN 7291075402506
Číslo výrobce 3363044
L-číslo L24040 210

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,669″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 17, Celková délka (OAL) 5,363″, použitelná délka (LU) 2,148″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.669″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.705″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.669″
  • Desetinný ekvivalent: 0.669″
  • Prumer príruby (DF): 0.98″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 17
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 170-IQ
  • Celková délka (OAL): 5.363″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1386″
  • Délka upínace (LPR): 3.397″
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Použitelná délka (LU): 2.148″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku