D3N 140-042-15.87R-3D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD.

Artiklové číslo: 3363040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3363040
EAN / GTIN 7291075402469
Číslo výrobce 3363040
L-číslo L24040 203

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,551″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14, Celková délka (OAL) 4,689″, použitelná délka (LU) 1,777″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.551″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.567″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.551″
  • Desetinný ekvivalent: 0.551″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 14
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 140-IQ
  • Celková délka (OAL): 4.689″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1221″
  • Délka upínace (LPR): 2.801″
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 1.777″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku