D3N 230-035-32A-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřitou vrtací hlavu s vnitřním chlazením, stopka s upínací plochou, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3363016
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3363016
EAN / GTIN 7291075401608
Číslo výrobce 3363016
L-číslo L24040 81

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 23 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 23, celková délka (OAL) 142 mm, efektivní délka (LU) 39,41 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 23 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 230
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 82 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 39.41 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku