D3N 190-029-25R-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3363008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3363008
EAN / GTIN 7291075402049
Číslo výrobce 3363008
L-číslo L24040 70

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 19, celková délka (OAL) 123,92 mm, efektivní délka (LU) 32,6 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 190
  • Celková délka (OAL) 123.92 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 67.92 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 32.6 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku