D3N 145-022-16R-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3362991
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3362991
EAN / GTIN 7291075401998
Číslo výrobce 3362991
L-číslo L24040 64

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, celková délka (OAL) 99,58 mm, efektivní délka (LU) 24,85 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 145
  • Celková délka (OAL) 99.58 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 51.58 mm
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 24.85 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku