D3N 140-021-16R-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3362989
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3362989
EAN / GTIN 7291075401981
Číslo výrobce 3362989
L-číslo L24040 805

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezné hrany (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, celková délka (OAL) 98,08 mm, efektivní délka (LU) 24,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 140
  • Celková délka (OAL) 98.08 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 50.08 mm
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 24.1 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku