D3N 120-018-16R-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3362979
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3362979
EAN / GTIN 7291075401943
Číslo výrobce 3362979
L-číslo L24040 49

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12, celková délka (OAL) 90,92 mm, efektivní délka (LU) 20,71 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 120
  • Celková délka (OAL) 90.92 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.71 mm
  • Délka upínace (LPR) 42.92 mm
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 20.71 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny