D3N 230-035-31.75R-1.5D D3N 120-018-15.87R-1,5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou. Hloubka vrtání: 1,5xD

Artiklové číslo: 3362963
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3362963
    EAN / GTIN 7291075401769
    Číslo výrobce 3362963
    L-číslo L24040 171

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,906″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 23, Celková délka (OAL) 5,591″, použitelná délka (LU) 1,553″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.906″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.941″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.906″
    • Desetinný ekvivalent: 0.906″
    • Prumer príruby (DF): 1.575″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 23
    • Skupina délek: 2xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0906
    • Celková délka (OAL): 5.591″
    • Délka špicky britu(PL): 0.1933″
    • Délka upínace (LPR): 3.231″
    • Délka stopky (LS): 2.36″
    • Použitelná délka (LU): 1.553″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku