PICCO R 007.0100-25N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro soustružení vnitřních drážek a zapuštění.

Artiklové číslo: 3360969
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360969
EAN / GTIN 7291075405668
Číslo výrobce 3360969
L-číslo L24030 293

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 7,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 6,3 mm, funkční délka (LF) 46 mm, Dmin upichování 6,8 mm, efektivní délka (LU) 24 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Šírka predního konce (a) 6.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 46 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 24 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku