PICCO R020.0300-30N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 3360961
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360961
EAN / GTIN 7291075406085
Číslo výrobce 3360961
L-číslo L24030 861

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 8 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 5,5 mm, funkční délka (LF) 51 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 29 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 5.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 51 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku