PICCO R 610.2508-10N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 3360959
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360959
EAN / GTIN 7291075407358
Číslo výrobce 3360959
L-číslo L24030 859

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 5,2 mm, funkční délka (LF) 32 mm, efektivní délka (LU) 9 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6.05 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 5.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 32 mm
  • Použitelná délka (LU) 9 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku