PICCO R020.0400-40N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 3360937
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3360937
    EAN / GTIN 7291075406054
    Číslo výrobce 3360937
    L-číslo L24030 821

    Popis

    Popis:

    Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 6 mm, funkční délka (LF) 61 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 39 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka predního konce (a) 6 mm
    • Funkcní délka (LF) 61 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku