PICCO R020.0500-40N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 3360928
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360928
EAN / GTIN 7291075406030
Číslo výrobce 3360928
L-číslo L24030 803

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 6,5 mm, funkční délka (LF) 61 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 39 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 6.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 61 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku