PICCO R 004.0.50-16N IC908 Břitové destičky s plným poloměrem s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro vnitřní tvarové soustružení

Artiklové číslo: 3360881
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360881
EAN / GTIN 7291075404944
Číslo výrobce 3360881
L-číslo L24030 713

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 3,5 mm, funkční délka (LF) 36 mm, Dmin upichování 4 mm, efektivní délka (LU) 15 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Šírka predního konce (a) 3.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 36 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 4 mm
  • Použitelná délka (LU) 15 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku