PICCO R 050.35-16N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro vnitřní soustružení a srážení hran

Artiklové číslo: 3360864
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360864
EAN / GTIN 7291075406634
Číslo výrobce 3360864
L-číslo L24030 686

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 3,1 mm, funkční délka (LF) 36 mm, Dmin dělení 3,5 mm, užitečná délka (LU) 15 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 3.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 36 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1.1 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 3.5 mm
  • Použitelná délka (LU) 15 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku