PICCO R 060.7-20N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro vnitřní obrábění 45° úkosů

Artiklové číslo: 3360859
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360859
EAN / GTIN 7291075406962
Číslo výrobce 3360859
L-číslo L24030 680

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 6,3 mm, funkční délka (LF) 41 mm, Dmin oddělování 6,8 mm, efektivní délka (LU) 19 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 6.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 41 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 19 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku