PICCO R 010.3008-20N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 3360849
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360849
EAN / GTIN 7291075407235
Číslo výrobce 3360849
L-číslo L24030 671

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 7,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 5,9 mm, funkční délka (LF) 41 mm, efektivní délka (LU) 19 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.05 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 5.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 41 mm
  • Použitelná délka (LU) 19 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku