PICCO R 010.2010-10N IC908 Řezné destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny s plným poloměrem pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 3360846
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360846
EAN / GTIN 7291075407396
Číslo výrobce 3360846
L-číslo L24030 668

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 5,9 mm, funkční délka (LF) 32 mm, efektivní délka (LU) 9 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 5.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 32 mm
  • Použitelná délka (LU) 9 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku