PICCO RHD 050.3-16N IC902 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro vnitřní soustružení a srážení hran oceli do 65 HRC

Artiklové číslo: 3360834
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360834
EAN / GTIN 7291075407556
Číslo výrobce 3360834
L-číslo L24030 656

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 4,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 2,6 mm, funkční délka (LF) 36 mm, Dmin dělení 2,8 mm, efektivní délka (LU) 15 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 2.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 36 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 2.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 15 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku