PICCO R 002.0050-5N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro soustružení vnitřních drážek a zapuštění.

Artiklové číslo: 3360801
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360801
EAN / GTIN 7291075405293
Číslo výrobce 3360801
L-číslo L24030 838

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 4,05 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 1,8 mm, funkční délka (LF) 26 mm, dělicí délka Dmin 2 mm, efektivní délka (LU) 5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 0.5 mm
  • Šírka predního konce (a) 1.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 26 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0.2 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 2 mm
  • Použitelná délka (LU) 5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku