PICCO R 010.1508-10N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 3360771
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3360771
    EAN / GTIN 7291075407150
    Číslo výrobce 3360771
    L-číslo L24030 789

    Popis

    Popis:

    Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 5,9 mm, funkční délka (LF) 32 mm, efektivní délka (LU) 9 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.05 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka predního konce (a) 5.9 mm
    • Funkcní délka (LF) 32 mm
    • Použitelná délka (LU) 9 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku