PICCO R 050.7-20N IC908 Destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro vnitřní soustružení a srážení hran

Artiklové číslo: 3360725
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360725
EAN / GTIN 7291075406313
Číslo výrobce 3360725
L-číslo L24030 21

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,05 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 6,3 mm, funkční délka (LF) 41 mm, Dmin oddělování 6,8 mm, efektivní délka (LU) 19 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.05 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 6.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 41 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 19 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku