PENTA 17R200P-15D-RS IC1008 Řezné destičky s pěti břity pro odřezávání s nízkou tvorbou nárůstku

Artiklové číslo: 3360545
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3360545
    EAN / GTIN 7291075408027
    Číslo výrobce 3360545
    L-číslo L24080 304

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, hloubka řezu, max (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek P
    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
    • Šírka rezu (CW) 2 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.03 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 8 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku