A-PCLXL 24-4X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem nesoucí negativní kosočtvercové destičky CXMG 80°

Artiklové číslo: 3360446
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360446
EAN / GTIN 7291075425222
Číslo výrobce 3360446
L-číslo L23990 1273

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,49″, funkční délka (LF) 14″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,97″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.49″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 14″
  • Funkcní šírka (WF): 0.89″
  • Délka hlavy (LH): 1.97″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CXMG 12
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.97″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 10 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku