A-PCLXL 20-4X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem nesoucí negativní kosočtvercové destičky CXMG 80°

Artiklové číslo: 3360444
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360444
EAN / GTIN 7291075425208
Číslo výrobce 3360444
L-číslo L23990 1269

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,49″, funkční délka (LF) 12″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,55″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.49″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 12″
  • Funkcní šírka (WF): 0.765″
  • Délka hlavy (LH): 1.9″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CXMG 12
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.55″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 9 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku