A-PCLXR 20-4X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem nesoucí negativní kosočtvercové destičky CXMG 80°

Artiklové číslo: 3360443
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada LOGIQ4TURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3360443
    EAN / GTIN 7291075425192
    Číslo výrobce 3360443
    L-číslo L23990 1263

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,49″, funkční délka (LF) 12″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,55″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.49″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF): 12″
    • Funkcní šírka (WF): 0.765″
    • Délka hlavy (LH): 1.9″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CXMG 12
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.55″
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): 9 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku