A-PCLXR 16-4X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem nesoucí negativní kosočtvercové destičky CXMG 80°

Artiklové číslo: 3360441
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360441
EAN / GTIN 7291075425178
Číslo výrobce 3360441
L-číslo L23990 2019

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1″, funkční délka (LF) 8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1-1/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 8″
  • Funkcní šírka (WF): 0.64″
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CXMG 12
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1-1/4″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 9 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku