PCLXR 2525X-09X-JHP-MC Nástroje s kloubovým upínáním a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro kosočtvercové destičky 80° CXMG

Artiklové číslo: 3360181
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3360181
EAN / GTIN 7291075442793
Číslo výrobce 3360181
L-číslo L23990 1914

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 105 mm, délka hlavy (LH) 20 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 105 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CXMG 09 .
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku