DCN 080-040-10C-5D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3359498
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3359498
    EAN / GTIN 7291075400311
    Číslo výrobce 3359498
    L-číslo L24040 942

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 91,4 mm, efektivní délka (LU) 41,2 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 8 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 8.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 8 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 080
    • Celková délka (OAL) 91.4 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.2 mm
    • Délka upínace (LPR) 52.4 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 40 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 41.2 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku