DCN 080-024-10C-3D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3359497
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3359497
EAN / GTIN 7291075400199
Číslo výrobce 3359497
L-číslo L24040 936

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 75,4 mm, efektivní délka (LU) 25,2 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 080
  • Celková délka (OAL) 75.4 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 35.4 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 40 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 25.2 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku