DCN 065-020-08C-3D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3359476
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3359476
EAN / GTIN 7291075400168
Číslo výrobce 3359476
L-číslo L24040 923

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 6,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 6,5, celková délka (OAL) 65,8 mm, efektivní délka (LU) 20,68 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.5
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 065
  • Celková délka (OAL) 65.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.18 mm
  • Délka upínace (LPR) 30.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 20.68 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku