DCN 060-018-08C-3D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3359465
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3359465
EAN / GTIN 7291075400151
Číslo výrobce 3359465
L-číslo L24040 914

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 6,0, celková délka (OAL) 64 mm, efektivní délka (LU) 18,96 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 060
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Délka špicky britu(PL) 0.96 mm
  • Délka upínace (LPR) 29 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 18.96 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku