• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

MD-EXTENSION-33-36-200 Modulární prodlužovací držák pro prodloužení celkové délky o 200 mm

Artiklové číslo: 3358444
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3358444
EAN / GTIN 7291075466713
Číslo výrobce 3358444
L-číslo L24150 51

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 6,7 mm, průměr držáku, strana obrobku (DCONWS) 6,7 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6.7 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6.7 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku