HM90 APCR 220664R-P IC08 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3358137
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIALU
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3358137
    EAN / GTIN 7291075181739
    Číslo výrobce 3358137
    L-číslo L23910 619

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 22 mm, délka břitové destičky (INSL) 26,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,72 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 6.4 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 20.3 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 26.8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
    • Šírka vložky (W1) 13.72 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2
    • Délka stírací hrany (BS) 0.2 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku