Vyrovnávací prvek 11-12 mm

Artiklové číslo: 335730 11-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí d (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit M16×1
Rozsah upnutí d 11 mm - 12 mm
Druh produktu Vyrovnávací prvek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 335730 11-12
EAN / GTIN 4045197801678
Číslo výrobce 335730 11-12

Popis

Provedení:

Kalený a broušený válcový držák s rychlovýměnnou spojkou. Vnitřní 4-hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitník.
Vyrovnání tahu/tlaku vždy o 0,2 mm nad vyrovnávací prvek. Sevření prvku Weldon buď pomocí unášecí plochy, nebo vyrovnávacího prvku.

Výhoda:

  • Cenově lákavé řešení.
  • Stabilní, úzké provedení.
  • Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.

Použití:

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.

Zvláštní příslušenství:

Vyrovnávací prvek č. 335730.

Poznámka:

Funkce minimálního vyrovnání pouze v kombinaci s č. 300415 a 335730. U standardního sklíčidla Weldon je možné jen pevné upnutí, viz č. 335740.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku