Prvek Weldon s vyrovnáním, dlouhý 3,5 mm

Artiklové číslo: 335725 3,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro jmenovitý ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ D 12 mm
    Délka vyložení A 136 mm
    Dráha nastavení V 10 mm
    Rozsah upnutí d 3,5 mm
    Celková délka L 145 mm
    Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 335725 3,5
    EAN / GTIN 4045197801647
    Číslo výrobce 335725 3,5

    Popis

    Provedení:

    Kalený a broušený válcový držák s rychlovýměnnou spojkou. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitníku.
    Vyrovnání tahu/tlaku vždy o 0,2 mm nad vyrovnávací prvek. Sevření prvku Weldon buď pomocí unášecí plochy, nebo vyrovnávacího prvku.

    Výhoda:

    • Cenově lákavé řešení.
    • Stabilní, úzké provedení.
    • Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.

    Použití:

    Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.

    Zvláštní příslušenství:

    Vyrovnávací prvek č. 335730.

    Poznámka:

    Funkce minimálního vyrovnání pouze v kombinaci s č. 300415 a 335730. U standardního sklíčidla Weldon je možné jen pevné upnutí, viz č. 335740.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku