Redukce rychlovýměnné nástavce, ⌀ redukce d1 / ⌀ d2: 31/19mm

Artiklové číslo: 335665 31/19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ redukce d1 / ⌀ d2 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 46 mm
Délka a 4,75 mm
Pro závitovou vložku (d2) M3 − M12
Pro velikost sklíčidla (d1) M6 − 20
⌀ otvoru DC 31 mm
⌀ nákružku d2 19 mm
Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 335665 31/19
EAN / GTIN 4045197801425
Číslo výrobce 335665 31/19

Popis

Použití:

Pro redukci větších závitořezných sklíčidel velikostí M6 − 20, popř. M14 − 33 na menší rychlovýměnné nástavce M3 − 12, popř. M6 − 20.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku