{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka závitníku ⌀ | 9 mm | |
Rozsah závitníku | M3 − M12 | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Délka připojení L | 21,5 mm | |
Délka vyložení H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Stopka 4hran | 7 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 335645 9 | |
EAN / GTIN | 4045197554055 | |
Číslo výrobce | 335645 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou 9 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
868,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
1 643,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
2 143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 934,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka připojení L | 21,5 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 35 |
Délka vyložení H | 70 | 7 | 11 | 25 | 34 | 96 |
Vnější ⌀ D | 32 | 30 | 46 | 32 | 50 | 50 |
Rozsah závitníku | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M6 − M20 |
Stopka závitníku ⌀ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
⌀ stopky d | 19 | 19 | 31 | 19 | 31 | 31 |
Stopka 4hran | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |